Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901164364 HAD0,7-100-1X/2G04E-1N111-BA, Membranspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
75f253ca7516a31ca7103f374d9fc1d3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901164364
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901164364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Technische Eigenschaften: Flüssigkeitsanschlussform: Einschraubzapfen mit Innengewinde = E Membranwerkstoff: NBR Typ: HAD Nennvolumen: 0,7 l Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Anschlussgröße der Druckflüssigkeit: G1/2 Geräteserie: 1X Vorspanndruck: 2 Gasanschlussform: Standardausführung für 0 538 103 012 Behälterwerkstoff: Stahl Oberfläche der Anschlussseite: Stahl Oberfläche der Behälterinnenseite: Stahl Zertifizierung (Abnahme): Benutzungsanweisung Gewinde: M33x1,5 Speichertyp: Membranspeicher Blasenwerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschlussgröße der Druckflüssigkeit:
G1/2
Behälterwerkstoff:
Stahl
Blasenwerkstoff:
NBR
Flüssigkeitsanschlussform:
Einschraubzapfen mit Innengewinde = E
Gasanschlussform:
Standardausführung für 0 538 103 012
Geräteserie:
1X
Gewinde:
M33x1,5
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Membranwerkstoff:
NBR
Nennvolumen:
0,7 l
Oberfläche der Anschlussseite:
Stahl
Oberfläche der Behälterinnenseite:
Stahl
Speichertyp:
Membranspeicher
Typ:
HAD
Vorspanndruck:
2
Zertifizierung (Abnahme):
Benutzungsanweisung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher, membranspeicher 0,7l, 800R901164364, R901164364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.