Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901061869 KBVSH3AA/LCG24K4V, Prop-Druckbegrenzungsvt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36653b373e18d4111264eb138575f392_600_600
36653b373e18d4111264eb138575f392_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901061869
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901061869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 200 Typ: KBVS Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: elektrisch Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 3 Sollwert: Bei Sollwert = 0 stellt sich der minimale Druck ein Geräteserie: A Druckstufe bar: 150 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: FKM Typenschlüssel: KBVSH3AA/ACG24K4V
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckstufe bar:
150
Geräteserie:
A
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
200
Nenngröße:
3
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Sollwert:
Bei Sollwert = 0 stellt sich der minimale Druck ein
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
KBVS
Typenschlüssel:
KBVSH3AA/ACG24K4V
Verstellart:
elektrisch
Verstellelement:
elektrisch
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, R901061869, 800R901061869
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,67*
€ 507,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,13*
€ 476,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.