Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901041058 KBVSN3BA/LCG24K4V, Prop-Druckbegrenzungsvt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f2671df756453b6ec01376faaa9355a2_600_600
f2671df756453b6ec01376faaa9355a2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901041058
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901041058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 200 Typ: KBVS Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: elektrisch Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 3 Sollwert: Bei Sollwert = 0 stellt sich der maximale Druck ein Geräteserie: A Druckstufe bar: 250 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: FKM Typenschlüssel: KBVSN3BA/LCG24K4V
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckstufe bar:
250
Geräteserie:
A
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
200
Nenngröße:
3
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Sollwert:
Bei Sollwert = 0 stellt sich der maximale Druck ein
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
KBVS
Typenschlüssel:
KBVSN3BA/LCG24K4V
Verstellart:
elektrisch
Verstellelement:
elektrisch
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, R901041058, 800R901041058
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,60*
€ 498,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.