Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901018598 KBPST8BA/HCG24K4V, Prop-Druckbegrenzungsvt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402eaede9609f7e4d3320420b58cfcea_600_600
402eaede9609f7e4d3320420b58cfcea_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901018598
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901018598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typ: KBPS Nenngröße: 8 Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Verstellart: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 2 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Verstellelement: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Sollwert: Bei Sollwert = 0 stellt sich der maximale Druck ein Geräteserie: A Druckstufe bar: 420 Steuerölversorgung: ohne Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Anschlussart: ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Dichtungswerkstoff: FKM Typenschlüssel: KBPST8BA/HCG24K4V
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckstufe bar:
420
Geräteserie:
A
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Maximaler Volumenstrom l/min:
2
Nenngröße:
8
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Sollwert:
Bei Sollwert = 0 stellt sich der maximale Druck ein
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
KBPS
Typenschlüssel:
KBPST8BA/HCG24K4V
Verstellart:
elektrisch
Verstellelement:
elektrisch
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: R901018598, 800R901018598
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.