Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954566 4WRZE 10 E25-7X/6EG24ETK31/A1D3M, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33173040c3afcaebd33e0c57ee98f655_600_600
33173040c3afcaebd33e0c57ee98f655_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954566
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Dichtungswerkstoff: NBR Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: intern Kolbensymbol: E Betätigungsart: vorgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Sollwerteingang : ± 10 V Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRZE Kolbenposition: nicht überwacht Nenngröße: 10 Ventilart: 4/3-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 7X Federrückstellung: mit Federrückstellung Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Vorspannventil / Vorsteuerventil: Mit Druckreduzierventil Rückschlagventil: ohne
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
7X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
E
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Typ:
4WRZE
Ventilart:
4/3-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Mit Druckreduzierventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.214,70*
€ 2.441,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.222,17*
€ 2.443,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,60*
€ 2.907,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,20*
€ 2.876,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,09*
€ 2.743,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.250,23*
€ 2.677,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,17*
€ 2.644,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.