Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954428 3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12bb8815ff502656020e4c05647e9108_600_600
12bb8815ff502656020e4c05647e9108_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954428
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Kolbensymbol: C Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Verstellart: elektrisch Maximaler Volumenstrom l/min: 15 Typ: 3DREPE Betätigungsart: proportional Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 6 Geräteserie: 2X Druckstufe bar: 45 Vorsteuerung: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Steuerölversorgung: ohne Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Anschlussart: ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175201-804 Elektronik-Schnittstelle: Sollwert 0 bis 10 V Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: 3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M Verstellelement: elektrisch
Weitere Informationen:
Anschlussart:
ohne Leitungsdose, Gerätestecker DIN EN 175201-804
Betätigungsart:
proportional
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
45
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert 0 bis 10 V
Geräteserie:
2X
Kolbensymbol:
C
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Maximaler Volumenstrom l/min:
15
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
3DREPE
Typenschlüssel:
3DREPE 6 C-2X/45EG24K31/A1M
Verstellart:
elektrisch
Verstellelement:
elektrisch
Vorsteuerung:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Vorsteuerventil:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,51*
€ 1.524,54*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,10*
€ 1.526,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,18*
€ 1.816,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,67*
€ 1.789,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,15*
€ 1.701,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,38*
€ 1.653,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,10*
€ 1.606,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.