Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954269 4WRTE 16 E125L-4X/6EG24ETK31/A1M, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6835bfd48d138256179079a736f1a18d_600_600
6835bfd48d138256179079a736f1a18d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954269
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Betätigungsart: vorgesteuert Kolbensymbol: E Maximaler Volumenstrom l/min: 125 Sollwerteingang : ± 10 V Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 4 Ansteuerelektronik: intern Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 16 Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Ventilart: 4/3-Regel-Wegeventil Verstellart: elektrisch Kennlinienform: linear Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: NBR Rückschlagventil: ohne Geräteserie: 4X Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern Typ: 4WRTE
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
4X
Hauptanschlüsse:
4
Kennlinienform:
linear
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
E
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
125
Nenngröße:
16
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Typ:
4WRTE
Ventilart:
4/3-Regel-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.625,30*
€ 3.883,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.631,93*
€ 3.887,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.887,97*
€ 4.626,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.837,44*
€ 4.566,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,87*
€ 4.411,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.651,15*
€ 4.344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.631,93*
€ 4.322,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.