Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954255 4WRTE 10 V1-100L-4X/6EG24K31/A1M, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6835bfd48d138256179079a736f1a18d_600_600
6835bfd48d138256179079a736f1a18d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954255
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Betätigungsart: vorgesteuert Kolbensymbol: V1 Maximaler Volumenstrom l/min: 100 Sollwerteingang : ± 10 V Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hauptanschlüsse: 4 Ansteuerelektronik: intern Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 10 Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Ventilart: 4/3-Regel-Wegeventil Verstellart: elektrisch Kennlinienform: linear Geräteserie: 4X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: NBR Rückschlagventil: ohne Typ: 4WRTE
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
4X
Hauptanschlüsse:
4
Kennlinienform:
linear
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
V1
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
100
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Typ:
4WRTE
Ventilart:
4/3-Regel-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.570,11*
€ 3.830,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.588,90*
€ 3.834,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.834,74*
€ 4.563,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,64*
€ 4.503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,84*
€ 4.349,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.599,29*
€ 4.283,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.588,90*
€ 4.270,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.