Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954096 4WRE 6 W1-32-2X/G24K4/V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3f194f0a923fd733fd56df18256d5590_600_600
3f194f0a923fd733fd56df18256d5590_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954096
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: extern Kolbensymbol: W1 Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 32 Sollwerteingang : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRE Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 6 Kolbenrückführung im Hauptventil: ohne Ventilart: 4/3-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 2X Federrückstellung: mit Federrückstellung Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Vorspannventil / Vorsteuerventil: Ohne Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
extern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
2X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
ohne
Kolbensymbol:
W1
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
32
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
ohne
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRE
Ventilart:
4/3-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Ohne Druckreduzierventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,10*
€ 1.115,20*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,88*
€ 1.116,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,38*
€ 1.328,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,68*
€ 1.307,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,83*
€ 1.238,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,81*
€ 1.195,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,88*
€ 1.148,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.