Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900954090 4WRAE 10 WA30-2X/G24K31/A1V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a5c586fef6322400964c994596c66599_600_600
a5c586fef6322400964c994596c66599_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900954090
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Nenngröße: 10 Federrückstellung: mit Federrückstellung Dichtungswerkstoff: FKM Ansteuerelektronik: intern Kolbensymbol: WA Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 30 Sollwerteingang : ± 10 V Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRAE Kolbenposition: nicht überwacht Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Ventilart: 4/2-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 2X Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Rückschlagventil: ohne Vorspannventil / Vorsteuerventil: Ohne Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
2X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
WA
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
30
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRAE
Ventilart:
4/2-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Ohne Druckreduzierventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,47*
€ 1.384,52*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,06*
€ 1.386,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,00*
€ 1.649,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,84*
€ 1.624,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,59*
€ 1.539,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,62*
€ 1.490,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,06*
€ 1.445,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.