Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900952757 4WRSEH 6 V04LD-3X/G24K0/A1V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
44a12a9e54ca3c7e8319cedf366db0e0_600_600
44a12a9e54ca3c7e8319cedf366db0e0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900952757
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900952757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Betätigungsart: direktgesteuert Kolbensymbol: V Maximaler Volumenstrom l/min: 4 Sollwerteingang : ± 10 V Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Ansteuerelektronik: intern Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 6 Kolbenrückführung im Hauptventil: ohne Ventilart: 4/3-Regel-Wegeventil Verstellart: elektrisch Kennlinienform: linear Geräteserie: 3X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Regelmagnet Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Typ: 4WRSEH Seite-Wegaufnehmer: Standard Kolbenüberdeckung: 0 - 0,5% positiv
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach E DIN 43 563-AM6 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
3X
Hauptanschlüsse:
4
Kennlinienform:
linear
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
ohne
Kolbensymbol:
V
Kolbenüberdeckung:
0 - 0,5% positiv
Magnet:
Regelmagnet
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
4
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne
Seite-Wegaufnehmer:
Standard
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRSEH
Ventilart:
4/3-Regel-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.087,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.382,89*
€ 5.215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.336,84*
€ 5.160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.164,33*
€ 4.955,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.091,47*
€ 4.868,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.087,67*
€ 4.864,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.