Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900952054 4WRA 10 WA60-2X/G24K4/V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8920ae093b58463ccfec8456ae658856_600_600
8920ae093b58463ccfec8456ae658856_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900952054
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900952054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: extern Kolbensymbol: WA Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 60 Sollwerteingang : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WRA Kolbenposition: nicht überwacht Nenngröße: 10 Kolbenrückführung im Hauptventil: durch Federn Ventilart: 4/2-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 2X Federrückstellung: mit Federrückstellung Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Vorspannventil / Vorsteuerventil: Ohne Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
extern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
2X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
durch Federn
Kolbensymbol:
WA
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
60
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
ohne
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRA
Ventilart:
4/2-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Ohne Druckreduzierventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,97*
€ 804,69*
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,98*
€ 805,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,58*
€ 958,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,75*
€ 946,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,98*
€ 807,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.