Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900937871 2FRE 6B-2X/25QK4RV, Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bc871ed5bc1ced105a7f2d27478bca80_600_600
bc871ed5bc1ced105a7f2d27478bca80_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900937871
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900937871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Technische Eigenschaften: Typ: 2FRE Volumenstrombereich A nach B l/min: bis 25 Druckwaage: ohne externer Zuhaltung der Druckwaage Volumenstromcharakteristik: progressiv Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 210 Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Rückschlagventil: mit Nenngröße: 6 Geräteserie: 2X Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdosen mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803-A Dichtungswerkstoff: FKM Ventilart: Proportional-Stromregelventil
Weitere Informationen:
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckwaage:
ohne externer Zuhaltung der Druckwaage
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdosen mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803-A
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
210
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
mit
Typ:
2FRE
Ventilart:
Proportional-Stromregelventil
Volumenstrombereich A nach B l/min:
bis 25
Volumenstromcharakteristik:
progressiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,99*
€ 1.310,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,87*
€ 1.312,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,05*
€ 1.561,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,39*
€ 1.537,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,18*
€ 1.457,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,79*
€ 1.411,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,87*
€ 1.365,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.