Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900932272 PGF2-2X/006RA01VP2, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
dd7137c81f2b9137238f532317398b79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900932272
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900932272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Dichtungswerkstoff: FKM Nenngröße: 6 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 250 Saug- und Druckanschluss: Rohrgewinde nach ISO 228/1 Flanschausführung: 2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 210 Typ: PGF Baugröße: 2 Geräteserie: 2X Drehrichtung: rechtsdrehend Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Geräteserie:
2X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
250
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
210
Nenngröße:
6
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Typ:
PGF
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 800R900932272, R900932272
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,99*
€ 1.232,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,65*
€ 1.190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,98*
€ 1.106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,42*
€ 1.078,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.