Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900912521 4WREE 6 EA32-2X/G24K31/A1V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
006e83ed333b27c8b055ce52f208ab5a_600_600
006e83ed333b27c8b055ce52f208ab5a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900912521
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Technische Eigenschaften: Kennlinienform: nein Ansteuerelektronik: intern Kolbensymbol: EA Betätigungsart: direktgesteuert Maximaler Volumenstrom l/min: 32 Sollwerteingang : ± 10 V Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Typ: 4WREE Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 6 Kolbenrückführung im Hauptventil: ohne Ventilart: 4/2-Proportional-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 2X Federrückstellung: mit Federrückstellung Magnet: Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Vorspannventil / Vorsteuerventil: Ohne Druckreduzierventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
2X
Hauptanschlüsse:
4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
ohne
Kolbensymbol:
EA
Magnet:
Proportionalmagnet mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
32
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WREE
Ventilart:
4/2-Proportional-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Vorspannventil / Vorsteuerventil:
Ohne Druckreduzierventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,23*
€ 2.206,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,84*
€ 2.138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,56*
€ 2.023,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,15*
€ 1.967,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,01*
€ 1.919,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.