Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900599114 DZ 10-1-5X/200Y, Druckzuschaltvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8112265f9451c28ab510942f10e3cbb9_600_600
8112265f9451c28ab510942f10e3cbb9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900599114
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900599114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 200 Typ: DZ Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Drehknopf Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 200 Steuerölversorgung: Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DZ 10-1-5X/200Y Anschluss: Plattenaufbau Ventilart: Druckzuschaltventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
200
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
200
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern
Typ:
DZ
Typenschlüssel:
DZ 10-1-5X/200Y
Ventilart:
Druckzuschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Drehknopf
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 800R900599114, R900599114
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,99*
€ 880,43*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,53*
€ 881,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,38*
€ 1.048,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,32*
€ 1.038,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,04*
€ 982,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,83*
€ 945,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,53*
€ 894,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.