| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-800R900581526 Herst.-Nr.: R900581526 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Ventilart: Drosselrückschlagventil Typ: Z2FS Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Bauform: Zwischenplatte Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Nenngröße: 6 Anschluss: ohne Drosselrückschlagventil: Seite A Verstellart: Einstellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe Volumenstromcharakteristik: mit Feineinstellung Dichtungswerkstoff: FKM Geräteserie: 4X Drosselung: mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden) Weitere Informationen: | | Anschluss: | ohne | Bauform: | Zwischenplatte | Dichtungswerkstoff: | FKM | Drosselrückschlagventil: | Seite A | Drosselung: | mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden) | Geräteserie: | 4X | Maximaler Betriebsdruck bar: | 315 | Maximaler Volumenstrom l/min: | 80 | Nenngröße: | 6 | Typ: | Z2FS | Ventilart: | Drosselrückschlagventil | Verstellart: | Einstellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | Volumenstromcharakteristik: | mit Feineinstellung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Hydraulik-Speicher, Hydrospeicher, Zwischenplatten Hydraulik, rexroth drosselventil, hydraulik speicher, 800R900581526, R900581526 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,61* | € 424,36* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,20* | € 430,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|