Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900579286 4WRSE 10 V80-3X/G24K0/A1V, Prop-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bb127a884ff9a3b612d163b0d97c1cce_600_600
bb127a884ff9a3b612d163b0d97c1cce_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900579286
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900579286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Betätigungsart: direktgesteuert Kolbensymbol: V Sollwerteingang : ± 10 V Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Hauptanschlüsse: 4 Ansteuerelektronik: intern Kolbenposition: überwacht Nenngröße: 10 Kolbenrückführung im Hauptventil: ohne Ventilart: 4/3-Regel-Wegeventil Verstellart: elektrisch Geräteserie: 3X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Regelmagnet Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Steuerölversorgung: ohne Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Dichtungswerkstoff: FKM Rückschlagventil: ohne Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Typ: 4WRSE Kennlinienform: nein Seite-Wegaufnehmer: Standard
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
intern
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
3X
Hauptanschlüsse:
4
Kennlinienform:
nein
Kolbenposition:
überwacht
Kolbenrückführung im Hauptventil:
ohne
Kolbensymbol:
V
Magnet:
Regelmagnet
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne
Seite-Wegaufnehmer:
Standard
Sollwerteingang:
± 10 V
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
4WRSE
Ventilart:
4/3-Regel-Wegeventil
Verstellart:
elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.271,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.562,13*
€ 5.428,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.498,11*
€ 5.352,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.337,95*
€ 5.162,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.271,84*
€ 5.083,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.