Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900523148 HSZ 06 A300-3X/M00, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900523148
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900523148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 06 A300-3X/M00 Nenngröße plattenseitig: 06 Nenngröße geräteseitig: 6 Plattenhöhe: 40 mm Lochbild plattenseitig: A Lochbild geräteseitig: A Geräteserie: 3X Funktionsausführung: 300 Dichtungswerkstoff: NBR Anschlussart: kein externer Anschluss Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kein externer Anschluss
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
300
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
A
Lochbild plattenseitig:
A
Nenngröße geräteseitig:
6
Nenngröße plattenseitig:
06
Plattenhöhe:
40 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 06 A300-3X/M00
Weitere Suchbegriffe: 800R900523148, R900523148
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.