Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900517813 Z2FS 10A5-3X/SV, Drosselrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f7b6be6e61fba4bc4383feca610cb9aa_600_600
f7b6be6e61fba4bc4383feca610cb9aa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900517813
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900517813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Technische Eigenschaften: Typ: Z2FS Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Bauform: Zwischenplatte Maximaler Volumenstrom l/min: 160 Nenngröße: 10 Anschluss: ohne Drosselrückschlagventil: Seite A Verstellart: Spindel mit Innensechskant und Skala Volumenstromcharakteristik: Standardausführung Dichtungswerkstoff: FKM Geräteserie: 3X Drosselung: Zulaufdrosselung auf Seite A Ventilart: Drosselrückschlagventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
ohne
Bauform:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drosselrückschlagventil:
Seite A
Drosselung:
Zulaufdrosselung auf Seite A
Geräteserie:
3X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
160
Nenngröße:
10
Typ:
Z2FS
Ventilart:
Drosselrückschlagventil
Verstellart:
Spindel mit Innensechskant und Skala
Volumenstromcharakteristik:
Standardausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 238,40*
35 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 199,91*
€ 240,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 715,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.