Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900516529 HSZ 06 A003-3X/M00, Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
806ed77100f5f229820ccdf98cba4d8a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900516529
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900516529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Technische Eigenschaften: Typ: HSZ Typenschlüssel: HSZ 06 A003-3X/M00 Nenngröße plattenseitig: 06 Nenngröße geräteseitig: 6 Plattenhöhe: 11 mm Lochbild plattenseitig: A Lochbild geräteseitig: A Geräteserie: 3X Anschlussart: kein externer Anschluss Funktionsausführung: 3 Dichtungswerkstoff: NBR Art: Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kein externer Anschluss
Art:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
NBR
Funktionsausführung:
3
Geräteserie:
3X
Lochbild geräteseitig:
A
Lochbild plattenseitig:
A
Nenngröße geräteseitig:
6
Nenngröße plattenseitig:
06
Plattenhöhe:
11 mm
Typ:
HSZ
Typenschlüssel:
HSZ 06 A003-3X/M00
Weitere Suchbegriffe: R900516529, 800R900516529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.