Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900515807 MR 1800H-P1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900515807
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900515807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Nenngröße: 1800 Typ: MR Schluckvolumen cm³: 1809,6 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 300 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Drehmoment Nm/bar : 28,82 Baugröße: H Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
H
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
28,82
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
300
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
1800
Schluckvolumen cm³:
1809,6
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder
Typ:
MR
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, R900515807, 800R900515807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.395,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.699,34*
€ 19.872,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.604,58*
€ 19.759,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.401,76*
€ 19.518,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.395,44*
€ 19.510,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.