Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900507010 DA 30-2-5X/200-17Y, Druckabschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68a4eee6c94755a07ed9d6cedaa637d0_600_600
68a4eee6c94755a07ed9d6cedaa637d0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900507010
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900507010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Druckabschaltventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 240 Typ: DA Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: vorgesteuert Nenngröße: 32 Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 200 Schaltdruckdifferenz: im Mittel 17 % Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DA 30-2-5X/200-17Y Anschluss: Plattenaufbau Vorsteuerventil: ohne
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
200
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
240
Nenngröße:
32
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Schaltdruckdifferenz:
im Mittel 17 %
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DA
Typenschlüssel:
DA 30-2-5X/200-17Y
Ventilart:
Druckabschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: druckabschaltventil da6, R900507010, 800R900507010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.718,03*
€ 1.928,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,85*
€ 1.930,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,33*
€ 2.297,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,10*
€ 2.271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,47*
€ 2.158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,07*
€ 2.098,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,85*
€ 2.043,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.