Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900503495 DB 20-2-4X/50 W65, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fdf50168e8774cdef38ecdadb5fff411_600_600
fdf50168e8774cdef38ecdadb5fff411_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900503495
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900503495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 400 Typ: DB Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 20 Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 50 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Einschraubventil: senkrecht stehende Patrone Ventilart: Druckbegrenzungsventil Typenschlüssel: DB 20-2-4X/50 W65
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
50
Einschraubventil:
senkrecht stehende Patrone
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
400
Nenngröße:
20
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DB
Typenschlüssel:
DB 20-2-4X/50 W65
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, 800R900503495, R900503495
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 323,63*
€ 385,59*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 325,08*
€ 385,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 771,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.