Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900502317 DZ 10 DP2-4X/75XY, Druckzuschaltvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64bb619e448049342ea1ba4bd516e1d6_600_600
64bb619e448049342ea1ba4bd516e1d6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900502317
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900502317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Typ: DZ Maximaler Betriebsdruck bar: 210 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Anschluss: Plattenaufbau Geräteserie: 4X Druckstufe bar: 75 Steuerölversorgung: Steuerölzulauf extern und Leckölablauf extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DZ 10 DP2-4X/75XY Ventilart: Druckzuschaltventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
75
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
210
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf extern und Leckölablauf extern
Typ:
DZ
Typenschlüssel:
DZ 10 DP2-4X/75XY
Ventilart:
Druckzuschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: R900502317, 800R900502317
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,00*
€ 736,19*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,33*
€ 737,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,01*
€ 877,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,37*
€ 869,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,96*
€ 823,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,45*
€ 791,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.