Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900501167 DZ 10-1-5X/100YM, Druckzuschaltvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8112265f9451c28ab510942f10e3cbb9_600_600
8112265f9451c28ab510942f10e3cbb9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900501167
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900501167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 200 Typ: DZ Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Betätigungsart: vorgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Steuerölversorgung: Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DZ 10-1-5X/100YM Anschluss: Plattenaufbau Ventilart: Druckzuschaltventil Verstellelement: Drehknopf Druckstufe bar: 100
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
vorgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
100
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
200
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern
Typ:
DZ
Typenschlüssel:
DZ 10-1-5X/100YM
Ventilart:
Druckzuschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Drehknopf
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 800R900501167, R900501167
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,43*
€ 778,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,93*
€ 779,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,01*
€ 927,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,46*
€ 916,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,43*
€ 869,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,23*
€ 836,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.