Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900491659 DR 15 G5-4X/100YM, Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
781a2b026f37dbf71845b2fc978593c0_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900491659
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900491659
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DR 15 G5-4X/100YM Ventilart: Druckreduzierventil Maximaler Volumenstrom l/min: 160 Typ: DR Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 15 Anschluss: für Gewindeanschluss Geräteserie: 4X Steuerölversorgung: Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Verstellart: mechanisch Betätigungsart: direktgesteuert Druckstufe bar: 100
Weitere Informationen:
Anschluss:
für Gewindeanschluss
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
100
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
160
Nenngröße:
15
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzuführung intern und Steuerölrückführung extern
Typ:
DR
Typenschlüssel:
DR 15 G5-4X/100YM
Ventilart:
Druckreduzierventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: rexroth hydraulik rückschlagventil, druckreduzierventil für hydraulik, R900491659, 800R900491659
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 472,61*
€ 559,41*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 474,16*
€ 559,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,64*
€ 635,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.118,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.