Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900485007 DZ 6 DP2-5X/75YM, Druckzuschaltvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80651e40b82875d624ae4761bb153f96_600_600
80651e40b82875d624ae4761bb153f96_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900485007
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900485007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Druckzuschaltventil Maximaler Volumenstrom l/min: 60 Typ: DZ Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 6 Anschluss: Plattenaufbau Geräteserie: 5X Steuerölversorgung: Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DZ 6 DP2-5X/75YM Verstellart: mechanisch Betätigungsart: direktgesteuert Druckstufe bar: 75
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
75
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
60
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf intern und Leckölablauf extern
Typ:
DZ
Typenschlüssel:
DZ 6 DP2-5X/75YM
Ventilart:
Druckzuschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: R900485007, 800R900485007
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 437,19*
€ 518,17*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 438,40*
€ 518,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.036,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.