Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900481549 DZ 6 DP2-5X/210XY, Druckzuschaltvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80651e40b82875d624ae4761bb153f96_600_600
80651e40b82875d624ae4761bb153f96_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900481549
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900481549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Druckzuschaltventil Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 60 Typ: DZ Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Verstellelement: Hülse mit Sechskant und Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 6 Anschluss: Plattenaufbau Geräteserie: 5X Druckstufe bar: 210 Steuerölversorgung: Steuerölzulauf extern und Leckölablauf extern Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Typenschlüssel: DZ 6 DP2-5X/210XY
Weitere Informationen:
Anschluss:
Plattenaufbau
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
210
Geräteserie:
5X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
60
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
Steuerölzulauf extern und Leckölablauf extern
Typ:
DZ
Typenschlüssel:
DZ 6 DP2-5X/210XY
Ventilart:
Druckzuschaltventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: R900481549, 800R900481549
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 463,81*
€ 548,72*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 463,08*
€ 549,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,02*
€ 627,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.097,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.