Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900470529 Z2FS 16-8-3X/SV, Drosselrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
38d00643aa3f56ab38dd44fcbeb36558_600_600
38d00643aa3f56ab38dd44fcbeb36558_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900470529
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900470529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Drosselrückschlagventil Drosselrückschlagventil: Seite A und B Verstellart: Spindel mit Innensechskant Volumenstromcharakteristik: Standardausführung Dichtungswerkstoff: FKM Geräteserie: 3X Drosselung: Zulaufdrosselung auf Seite A und B Typ: Z2FS Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Bauform: Zwischenplatte Nenngröße: 16 Anschluss: ohne Maximaler Volumenstrom l/min: 250
Weitere Informationen:
Anschluss:
ohne
Bauform:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drosselrückschlagventil:
Seite A und B
Drosselung:
Zulaufdrosselung auf Seite A und B
Geräteserie:
3X
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
250
Nenngröße:
16
Typ:
Z2FS
Ventilart:
Drosselrückschlagventil
Verstellart:
Spindel mit Innensechskant
Volumenstromcharakteristik:
Standardausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,61*
€ 702,78*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 703,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,56*
€ 837,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,95*
€ 792,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,07*
€ 711,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.