Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900465879 Z2FS 6 B7-4X/2QV, Drosselrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900465879
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900465879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Drosselrückschlagventil Typ: Z2FS Bauform: Zwischenplatte Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Nenngröße: 6 Anschluss: ohne Verstellart: Drehknopf mit Skala Volumenstromcharakteristik: Standardausführung Dichtungswerkstoff: FKM Geräteserie: 4X Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Drosselrückschlagventil: Seite B Drosselung: mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden)
Weitere Informationen:
Anschluss:
ohne
Bauform:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drosselrückschlagventil:
Seite B
Drosselung:
mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden)
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
6
Typ:
Z2FS
Ventilart:
Drosselrückschlagventil
Verstellart:
Drehknopf mit Skala
Volumenstromcharakteristik:
Standardausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.