Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900458834 MR 1100G-N1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900458834
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900458834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Schluckvolumen cm³: 1125,8 Baugröße: G Steuerung : Standard Nenngröße: 1100 Typ: MR Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 300 Triebwelle: Keilwelle DIN ISO 14 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Drehmoment Nm/bar : 17,93 Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
G
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
17,93
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
300
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
1100
Schluckvolumen cm³:
1125,8
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
Keilwelle DIN ISO 14
Typ:
MR
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, 800R900458834, R900458834
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.837,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.161,72*
€ 13.282,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.071,66*
€ 13.175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.875,25*
€ 12.941,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.837,91*
€ 12.897,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.