Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900458831 MR 300D-N1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900458831
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900458831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Nenngröße: 300 Typ: MR Schluckvolumen cm³: 304,1 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 300 Triebwelle: Keilwelle DIN ISO 14 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Drehmoment Nm/bar : 4,8 Baugröße: D Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
D
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
4,8
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
300
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
300
Schluckvolumen cm³:
304,1
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
Keilwelle DIN ISO 14
Typ:
MR
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, 800R900458831, R900458831
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.665,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.996,91*
€ 8.326,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.916,99*
€ 8.231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.734,19*
€ 8.013,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.665,23*
€ 7.931,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.