Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900441810 Z2FS 6-7-4X/2QV, Drosselrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900441810
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900441810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Drosselrückschlagventil Typ: Z2FS Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Bauform: Zwischenplatte Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Nenngröße: 6 Anschluss: ohne Drosselrückschlagventil: Seite A und B Verstellart: Drehknopf mit Skala Volumenstromcharakteristik: Standardausführung Dichtungswerkstoff: FKM Geräteserie: 4X Drosselung: mit zwei Drosselrückschlagventilen, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden)
Weitere Informationen:
Anschluss:
ohne
Bauform:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drosselrückschlagventil:
Seite A und B
Drosselung:
mit zwei Drosselrückschlagventilen, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden)
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
6
Typ:
Z2FS
Ventilart:
Drosselrückschlagventil
Verstellart:
Drehknopf mit Skala
Volumenstromcharakteristik:
Standardausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,59*
€ 543,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.