Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900438760 Z2FS 6 B2-4X/1QV, Drosselrückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
302e41a611ad49b0fdd7b91bf6b3cdd7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900438760
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900438760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Drosselrückschlagventil Typ: Z2FS Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Bauform: Zwischenplatte Maximaler Volumenstrom l/min: 80 Nenngröße: 6 Anschluss: ohne Drosselrückschlagventil: Seite B Verstellart: Einstellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe Volumenstromcharakteristik: mit Feineinstellung Geräteserie: 4X Drosselung: mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden) Dichtungswerkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Anschluss:
ohne
Bauform:
Zwischenplatte
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drosselrückschlagventil:
Seite B
Drosselung:
mit Drosselrückschlagventil, Zu- oder Ablaufdrosselung (das Ventil kann gedreht werden)
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
80
Nenngröße:
6
Typ:
Z2FS
Ventilart:
Drosselrückschlagventil
Verstellart:
Einstellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe
Volumenstromcharakteristik:
mit Feineinstellung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 424,06*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 366,68*
€ 431,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.272,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.