Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900211741 MRE 800F-P1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900211741
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900211741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 250 Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Nenngröße: 800 Typ: MRE Schluckvolumen cm³: 804,2 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 210 Drehmoment Nm/bar : 12,81 Baugröße: F Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
F
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
12,81
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
250
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
210
Nenngröße:
800
Schluckvolumen cm³:
804,2
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder
Typ:
MRE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, R900211741, 800R900211741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.236,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.572,73*
€ 12.581,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.425,56*
€ 12.406,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.257,51*
€ 12.206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.236,61*
€ 12.181,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.