Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900205508 2FRM 6 B36-3X/10QMV, Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d50e81ddab5e86ac02fdc38a99fc0946_600_600
d50e81ddab5e86ac02fdc38a99fc0946_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900205508
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900205508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Technische Eigenschaften: Typ: 2FRM Maximaler Betriebsdruck bar: 315 Rückschlagventil: ohne Druckwaage: ohne Zuhaltung der Druckwaage Nenngröße: 6 Verstellelement: abschließbarer Drehknopf mit Skala Geräteserie: 3X Volumenstrombereich A nach B l/min: bis 10,0 Dichtungswerkstoff: FKM Ventilart: 2-Wege-Stromregelventil Maximaler Volumenstrom l/min: 10 Betätigung: mechanisch
Weitere Informationen:
Betätigung:
mechanisch
Dichtungswerkstoff:
FKM
Druckwaage:
ohne Zuhaltung der Druckwaage
Geräteserie:
3X
Maximaler Betriebsdruck bar:
315
Maximaler Volumenstrom l/min:
10
Nenngröße:
6
Rückschlagventil:
ohne
Typ:
2FRM
Ventilart:
2-Wege-Stromregelventil
Verstellelement:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Volumenstrombereich A nach B l/min:
bis 10,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 481,53*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 410,18*
€ 482,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,46*
€ 511,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 963,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.