Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900203854 DBDS 2 K2X/420, Druckbegr.Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b6ba99cda439935e419ceb35bd611c16_600_600
b6ba99cda439935e419ceb35bd611c16_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900203854
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900203854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: DBDS 2 K2X/420 Verstellart: mechanisch Maximaler Volumenstrom l/min: 2 Typ: DBD Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Verstellelement: Sechskant mit Schutzkappe Betätigungsart: direktgesteuert Vorsteuerventil: ohne Nenngröße: 2 Anschluss: Als Einschraubventil (Patrone) Geräteserie: 2X Druckstufe bar: 420 Steuerölversorgung: ohne Rückschlagventil: ohne Rückschlagventil Dichtungswerkstoff: NBR Ventilart: Druckbegrenzungsventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Als Einschraubventil (Patrone)
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Druckstufe bar:
420
Geräteserie:
2X
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Maximaler Volumenstrom l/min:
2
Nenngröße:
2
Rückschlagventil:
ohne Rückschlagventil
Steuerölversorgung:
ohne
Typ:
DBD
Typenschlüssel:
DBDS 2 K2X/420
Ventilart:
Druckbegrenzungsventil
Verstellart:
mechanisch
Verstellelement:
Sechskant mit Schutzkappe
Vorsteuerventil:
ohne
Weitere Suchbegriffe: R900203854, 800R900203854
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 354,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 375,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.772,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.