Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900086824 PGP3-3X/032RE07VE4, Innenzahnradpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
e25d5d4f4d28f2e1d917da6971be0933_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900086824
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900086824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Technische Eigenschaften: Saug- und Druckanschluss: Saug- und Druckanschluss nach SAE Geräteserie: 3X Nenngröße: 32 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 280 Flanschausführung: 4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 250 Typ: PGP Baugröße: 3 Drehrichtung: rechtsdrehend Dichtungswerkstoff: FKM Pumpenart: Innenzahnradpumpe
Weitere Informationen:
Baugröße:
3
Dichtungswerkstoff:
FKM
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Flanschausführung:
4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1
Geräteserie:
3X
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
280
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
250
Nenngröße:
32
Pumpenart:
Innenzahnradpumpe
Saug- und Druckanschluss:
Saug- und Druckanschluss nach SAE
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb
Typ:
PGP
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 800R900086824, R900086824
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,88*
€ 1.849,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,23*
€ 1.824,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,83*
€ 1.711,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,16*
€ 1.649,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,19*
€ 1.586,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.