Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900085472 MRE 1400G-P1N1N1N1N, Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
d736ddefc95cfc7b2580e316388e09bc_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900085472
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900085472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
rexroth radialkolbenmotor
Technische Eigenschaften: Schluckvolumen cm³: 1369,5 Nenngröße: 1400 Typ: MRE Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 250 Triebwelle: zylindrische Welle mit Passfeder Nenndruck pN (Standardflüssigkeit): 210 Drehmoment Nm/bar : 21,81 Baugröße: G Drehzahlerfassung: ohne Drehzahlerfassung Ausführung: Standard Dichtungswerkstoff: NBR Flanschausführung: ohne Anschlussflansch Steuerung : Standard Motorart: Radialkolben-Hydromotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Baugröße:
G
Dichtungswerkstoff:
NBR
Drehmoment Nm/bar:
21,81
Drehzahlerfassung:
ohne Drehzahlerfassung
Flanschausführung:
ohne Anschlussflansch
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
250
Motorart:
Radialkolben-Hydromotor
Nenndruck pN (Standardflüssigkeit):
210
Nenngröße:
1400
Schluckvolumen cm³:
1369,5
Steuerung:
Standard
Triebwelle:
zylindrische Welle mit Passfeder
Typ:
MRE
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, R900085472, 800R900085472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.224,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.530,81*
€ 14.911,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.440,54*
€ 14.804,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.245,45*
€ 14.572,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.224,36*
€ 14.546,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.