Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925805 0146 Doppelnippel 16 bar, Messing G 3/4' - G 3/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0130_0150_B_zoom.jpg
925805_0130_0150_B_zoom.jpg
925805_0130_0150_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DN 3434 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Technische Eigenschaften: Typ: 146 SW: 32 mm Gewinde G 2: G 3/4" Gewinde G 1: G 3/4"
Weitere Informationen:
Gewinde G 1:
G 3/4"
Gewinde G 2:
G 3/4"
SW:
32 mm
Typ:
146
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, messing doppelnippel, 925805 0146, 790925805 0146, DN 3434 MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 13 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.