Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0020_0024_B_zoom.jpg
925805_0020_0024_B_zoom.jpg
925805_0020_0024_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T 6 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
schlauchverbinder
Ausführung:- Messing- bis 16 bar (PN 16) Technische Eigenschaften: Tülle Ø1 mm: 6
Weitere Informationen:
Tülle Ø1 mm:
6
Weitere Suchbegriffe: T 6 MS, 790925805 0020, 925805 0020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 17 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.