Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittel-Schlauchsystem IBT, 1/2"-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
924000_B_zoom.jpg
924000_B_zoom.jpg
924000_B.jpg
Loc_Line_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790924005 3/8
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L59864
EAN/GTIN:
     0662633598646
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück 1/2"
anschluss stück
Ausführung:- Segmente aus hochwertigem Kunststoff (Azetal-Copolymer).- chemisch resistent gegen Petrolium-Produkte, Kühlmittel und die gebräuchlichsten Chemikalien- flexibel und schnell auf jede gewünschte Position einzurichten- vibrationsunempfindlich und dadurch 100 % positionsstabil- beliebig zu verlängern und verkürzen, schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar- empfohlener Betriebsdruck bis 4 bar- Durchflussmenge 950 l/h (1/4") bzw. 1800 l/h (1/2")Verwendung:Vorrangig zum Kühlen und Schmieren auf Werkzeugmaschinen. Aber auch zum Ausblasen von Werkstücken und zum Absaugen von Flüssigkeiten geeignet. Technische Eigenschaften: Ausführung: NPT-Anschlussstück 3/8"
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPT-Anschlussstück 3/8"
Weitere Suchbegriffe: 924005 3/8, L59864, 790924005 3/8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.