Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780890400 0050 Sicherheits-Set BASIC -SKYLOTEC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890400_0050_B_zoom.jpg
890400_0050_B_zoom.jpg
890400_0050_B.jpg
Skylotec_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780890400 0050
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281160144
EAN/GTIN:
     4030281160144
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Halteseil
Ausführung: - Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002 Bestehend aus: ARG 30 - Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse - Material: Polyester, Stahl - maximal zulässiges Gewicht: 100 kg SKN BFD SK 11 - maximale Personenzahl: 1 - kantengeprüft - Karabiner am Gerät: FS 51 ST - Karabiner am Seil: H-121 - Seildurchmesser: 11 mm - Material: Polyamid, Aluminium, Stahl - maximal zulässiges Gewicht: 140 kg - Länge: 15 m Loop 35 kN - Bruchlast Hauptachse: 35 kN - Durchmesser: 25 mm - Material: Polyamid - maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Rope Bag - Inhalt: 30 l - Durchmesser: 300 mm - Material: PolyamidTechnische Eigenschaften: Gewicht kg: 6.13 Größe Auffanggurt: unisize Katalog-Rabattgruppe: 8901 Lieferbedingungen: normal Marke: SKYLOTEC Material Auffanggurt: Polyestergurte, Stahlösen Material Beschläge: Aluminium Material Karabiner: Stahl Material Seil: Polyamid maximal zulässiges Personengewicht: Auffanggurt: 100 kgHöhensicherungsgerät: 140 kg Norm: EN 361:2002 -Teilenummer: 3373480 Temperaturbereich: -35 °C bis +45 °C Zolltarifnummer: 63079098 Zulassung Anzahl Personen: 1 Person
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
6.13
Größe Auffanggurt:
unisize
Katalog-Rabattgruppe:
8901
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
SKYLOTEC
Material Auffanggurt:
Polyestergurte, Stahlösen
Material Beschläge:
Aluminium
Material Karabiner:
Stahl
Material Seil:
Polyamid
maximal zulässiges Personengewicht:
Auffanggurt: 100 kgHöhensicherungsgerät: 140 kg
Norm:
EN 361:2002
Precitool-Teilenummer:
3373480
Temperaturbereich:
-35 °C bis +45 °C
Zulassung Anzahl Personen:
1 Person
Weitere Suchbegriffe: skylotec absturzsicherungs-set, absturzsicherungs set, absturzsicherungs-set en 363, 890400 0050, 4030281160144, 780890400 0050
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,67*
€ 302,71*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 302,93*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 302,94*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 305,823*
€ 351,553*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,19*
€ 351,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.