Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810620 000700M Sweatshirt PRO WEAR, Gr. M navy - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810620_B_zoom.jpg
810620_B_zoom.jpg
810620_B.jpg
810620_navy_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810620 000700M
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0360790009
EAN/GTIN:
     5709245193205
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Technische Eigenschaften: Typ: 000700M Ausführung: avy Pflegehinweis: weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C Größenbereich von-bis: S-XXXL Norm: ISO 15797 Größe: M Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyeste Farbe: schwarz, königsblau, navy, silver grey, ro Materialgewicht: 290 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
avy
Farbe:
schwarz, königsblau, navy, silver grey, ro
Größe:
M
Größenbereich von-bis:
S-XXXL
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyeste
Materialgewicht:
290 g/m²
Norm:
ISO 15797
Pflegehinweis:
weiß: waschbar bis 80 °Cbunt: waschbar bis 60 °C
Typ:
000700M
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), herren-sweatshirt schwarz, freizeit pullover, herren-sweatshirt m, 0360790009, 810620 000700M, 780810620 000700M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.