Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780800917 0014 Einlegesohle CUSTOM FIT HIGH gelb, Gr. 41 -evercushion-


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
800917_0002_0030_B_zoom.jpg
800917_0002_0030_B_zoom.jpg
800917_0002_0030_B.jpg
Albatros_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780800917 0014
Hersteller:
     EVERCUSHION
Herst.-Nr.:
     204850700000041
EAN/GTIN:
     4051428089326
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ausführung und Verwendung: - erhöht den Tragekomfort - aus atmungsaktivem Schaumstoff und antibakterieller Textiloberfläche - unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie - zertifiziert nach EN ISO 20345 - stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den schmalen, bzw. Hohlfuß- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Art des Schuhzubehörs: Einlegesohle Größe: 41 Katalog-Rabattgruppe: 8010 Lieferbedingungen: normal Marke: EVERCUSHION -Teilenummer: 3332659 Zolltarifnummer: 82022000
Weitere Informationen:
Art des Schuhzubehörs:
Einlegesohle
Größe:
41
Katalog-Rabattgruppe:
8010
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
EVERCUSHION
Precitool-Teilenummer:
3332659
Weitere Suchbegriffe: albatros einlegesohle, einlegesohle, 780800917 0014, 800917 0014, 204850700000041
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,94*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 6,82*
€ 9,97*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 10,76*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 11,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 11,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,88* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204850700000035
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850700000036
ab € 6,93*
Ähnlich
ISM
204850700000037
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204850700000038
ab € 6,82*
Ähnlich
ISM
204850700000039
ab € 6,84*
Ähnlich
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850700000043
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204850600000041
ab € 6,81*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.