Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebel-Fettpresse PRESSOL, aus Zinkdruckguss, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658076_B_zoom.jpg
658076_B_zoom.jpg
658076_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760658076 12633
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 633
EAN/GTIN:
     4103810126338
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
Handhebel-Fettpresse
Ausführung:- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)- Anschluss M10 × 1 für Fette bis NLGI2 (400 g Fettkartuschen DIN 1284 oder loses Fett)- Fördervolumen 1,2 cm3 bei 400 bar Gegendruck- Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm- Füllvolumen 500 cm3- Formmanschette mit dichtem Sitz- Schnellentlüftung durch halbe Drehung des Pressenrohres658076: inklusive Panzerschlauch M10 × 1 (8 × 300 mm) und Präzisions-Mundstück (4BA) Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 1283 Herstellerartikelnummer: 12 633
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 1283
Herstellerartikelnummer:
12 633
Weitere Suchbegriffe: Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, hochdruckschlauch fettleitung, 658076 12633, 12 633, 760658076 12633
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
55
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 29,20*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 29,64*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 26,07*
€ 34,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 26,29*
€ 34,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.