Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Montagestütze BESSEY, STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B.jpg
BESSEY_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750587818 370
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskop-Deckenstütze
bessey baustützen
Ausführung: - bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange - stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen - Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus - Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange - regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff - Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 4.5 Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg: 65 Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg: 350 Verstellweg mm: 2070-3700
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
4.5
Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg:
65
Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg:
350
Verstellweg mm:
2070-3700
Weitere Suchbegriffe: teleskop deckenstütze, 587818 370, STE370, 750587818 370
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 46,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,55*
€ 47,60*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,69*
€ 49,83*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 50,27*
Lager 8670
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,02*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,57*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 31,39*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 12,11*
Zubehör
BESSEY Tool
3101952
ab € 7,12*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.