Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Montagestütze BESSEY, STE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B_zoom.jpg
587818_250_370_B.jpg
BESSEY_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750587818 300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskop-Deckenstütze
bessey baustützen
Ausführung: - bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange - stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen - Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus - Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange - regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff - Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° Technische Eigenschaften: Gewicht kg: 3.8 Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg: 110 Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg: 350 Verstellweg mm: 1700-3000
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
3.8
Tragfähigkeit bei max. Auszugslänge kg:
110
Tragfähigkeit bei min. Auszugslänge kg:
350
Verstellweg mm:
1700-3000
Weitere Suchbegriffe: teleskop deckenstütze, 587818 300, STE300, 750587818 300
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,75*
€ 44,72*
3 Tage
153
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 45,50*
4 Tage
249
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 45,51*
2 Tage
31
2
pro Stück
€ 52,95*
ab € 39,06*
€ 47,32*
Lager 8670
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,13*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,57*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 31,39*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 12,11*
Zubehör
BESSEY Tool
3101952
ab € 7,06*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.