Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher WGB, KreuzschlitzPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530031_B_zoom.jpg
530031_B_zoom.jpg
530031_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750530031 PZ2
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5260016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Ausführung:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - durchgehende Klinge mit Sechskantansatz - Hartholzheft mit Lederkappe Technische Eigenschaften: Abtrieb: PZ2 Gesamtlänge mm: 220 Klingenlänge mm: 100 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Abtrieb:
PZ2
Gesamtlänge mm:
220
Klingenlänge mm:
100
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.